詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AF-4

品名 : 165mm以下/1/2"DR オイルフィルターレンチ(ストラップ式)

仕様

適合径 165mm以下 差込角 1/2”
ヨーク幅 92mm ベルトサイズ 幅50.8×長さ685.8mm
重量 300g 材質 ヨーク:合金鋼
ベルト:ナイロン
1/2”角のレンチと組み合わせて、直径最大165mmまでのオイルフィルターやその他の対象物の取り付け・取り外しに使用可能。
ヨークの長さは約92mmと短く、狭いスペースにも収まります。
ベルト型なので調整が簡単です。
追加説明
カタログ価格

8,940 円(税抜)/ 9,834 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/01 09:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0312ページ
ウェブカタログ画像
  • 1/2”角のレンチと組み合わせて、直径最大165mmまでのオイルフィルターやその他の対象物の取り付け・取り外しに使用可能。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top