品番 : EA604AH-40
品名 : 50-125mm オイルフィルタープライヤー
バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます
仕様
| 全長 | 340mm | 適合径 | 50~125mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング | 重量 | 565g |
| バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,620 円(税抜)/ 9,482 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/08 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0312ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA604AE-8 : 62-110mm オイルフィルタープライヤー |
