詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AH-61

品名 : 80-110mm オイルフィルターレンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 12007-2
適合径 80~110mm ハンドル長 240mm
重量 319g
滑りにくい形状で安全に作業できます。
レバーハンドル付き
追加説明
カタログ価格

10,400 (税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/30 06:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0312ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top