詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AJ

品名 : 3/8"DR オイルフィルターレンチセット

カップ型でオイルフィルターをしっかり掴んで破損なく取り外せます

仕様

カップ型
差込角 3/8” 〈セット内容〉 (サイズ/適用メーカー)
・74mm/76mm:MOTORCRAFT社・FRAM社
・76mm:マツダ・STP社
・93mm:日産・FRAM社
・93mm:MOTORCRAFT社
・73mm:トヨタ・レクサス
・65mm/67mm:ホンダ・トヨタ・FRAM社
・68mm:三菱・スバル
・80mm:ホンダ・日産
・74mm:MOTORCRAFT社
・76mm:MOTORCRAFT社・FRAM社
・65mm:スバル
材質 スチール
追加説明
カタログ価格

20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/15 12:36現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0311ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top