詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AK-21

品名 : 3/8"DR/64mm オイルフィルターレンチ

6つの溝が最大トルクでキャップをつかみます

仕様

適合径 64mm 差込角 3/8”
六角対辺 25.4mm 最大荷重 200ft・lbs
外径 88mm 高さ 45mm
重量 165g 材質 アルミダイカスト
トヨタ・レクサスの4種類すべてのフィルターに適合します。
6つの溝が最大トルクでキャップをつかみます。
サンドブラスト仕上で、仕様の際に滑りにくくなっています。
追加説明
カタログ価格

7,420 円(税抜)/ 8,162 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 05:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0310ページ
メイン画像

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top