詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AL-1

品名 : 90-125mm オイルフィルターレンチ(チェーン式)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 CW-90140
適合径 90~125mm ハンドル長 140mm
重量 530g
普通車~中型車(4t)までのカートリッジ式オイルフィルター、フューエルフィルターの取外し作業に
首振りヘッド機構により、回転荷重がチェーン全体に作用し、集中荷重を防ぎカートリッジの変形を低減します。
φ90~125mmのカートリッジフィルター、フューエルフィルターに使用できます。
※チェーン厚10.4mmのため、隙間の狭い一部の車種に使用できないことがあります。
※取外し専用です。オイルフィルタの取付けには使用しないでください。
※ろ紙交換タイプには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

9,860 円(税抜)/ 10,846 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 08:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0312ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top