品番 : EA604AL-2
品名 : 89-142mm/1/2"DR オイルフィルターレンチ(チェーン式)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AE502 |
|---|---|---|---|
| 適合径 | 89~142mm | 差込角 | 1/2”(12.7㎜) |
| 重量 | 600g | ||
| 普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルターの取り外しに | |||
| φ89~142㎜のカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。 | |||
| 12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmめがねレンチ等が使用可能 | |||
| 小型・軽量で、狭いスペースでの作業に有効です。 | |||
| 作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。 | |||
| 使用方向が分かる矢印表示付 | |||
| ※取り外し専用です。取り付けには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 09:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0312ページ | ||||
