品番 : EA604AL-31
品名 : PVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AE601 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 28(W)×290(L)mm | 先端外径 | 110mm |
| 先端内径 | φ89mm | 差込角 | 1/2”(12.7㎜) |
| 重量 | 390g | ||
| 日野自動車(OEM車含む)に使用されているクローズドベンチレータキャップの取外しに | |||
| クローズドベンチレータキャップがオイル等で固着している場合、手で回すことができないため、本製品を使用しクローズドベンチレータキャップを取外すことが可能です。 | |||
| 作業スペースの狭いバスや寒冷地仕様車にも対応。 | |||
| 手が入れにくい時は、1/2”DRのスピンナーハンドルを併用して作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 12:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0309ページ | ||||
