詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AL-4A

品名 : 30-120mm/1/2"DR オイルフィルターレンチ(チェーン式)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 37004
適合径 30~120mm 差込角 1/2”
重量 300g
滑らない強力型
締付寸法が自在で狭い場所での作業に最適。
ラチェットハンドルと併用することで連続作業が可能です。
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/11/15 12:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0312ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top