詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AL-5

品名 : φ0-110mm チェーン式オイルフィルターレンチ

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 104-32
六角対辺 24mm 適合径 0~110mm
重量(kg) 0.36 差込角 1/2”
狭い場所での作業に最適です。
チェーン式のオイルフィルターレンチです。
追加説明
カタログ価格

19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 12:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0312ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top