詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AM-1

品名 : フューエルタンクロックリングツール

フューエルタンクのロックリングを損傷なく取り外せます

仕様

適用タンクロックリング径 4”(約101mm)~7-1/4”(184mm) アーム長 70mm
アーム溝幅 7mm 差込角 9/16”(6角)
重量 約620g
本体のチャンネル(溝)設計により、脚の幅を調整して幅広い車種に適合させることができ、常に回転軸をセンターに保ちます。
最新の小型GM車用セレート(ギザギザ)付きリングから、従来型のリングまで対応。
燃料タンクの蓋(リッド)の取り外し・取り付けが可能です。
コンパクトな設計のため、作業エリアからはみ出して他の部品に干渉する心配もありません。
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0310ページ
ウェブカタログ画像
  • 燃料タンクの蓋(リッド)の取り外し・取り付けが可能です。
  • 最新の小型GM車用セレート(ギザギザ)付きリングから、従来型のリングまで対応。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top