品番 : EA604AP-2
品名 : 10個組 カップ型オイルフィルターレンチセット
差込部は溶接加工によってさらに強度を高めています
仕様
サイズ(mm) | 65(14角) 65/67(14角) 68(14角) 74/76(15角/15山) 76(14角) 76(30角) 80(15角) 86(16角) 93(15角) 93(36山) |
実寸サイズ(mm) | 65(14角) 65/67(14角) 67(14角) 74/75(15角/15山) 75(14角) 75(30山) 79(15角) 87(16角) 92(15角) 93(36山) |
---|---|---|---|
セット内容 | 10個組 | ケースサイズ | 330(W)×275(D)×70(H)mm |
差込角 | 3/8” | 材質 | スチール |
差込部は溶接加工によってさらに強度を高めています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 20:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0321ページ |
拡大