詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AR-12

品名 : 305mm オイルフィルターレンチ(アングル型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
30°の角度が付いたヘッド形状で、角度のある箇所にも届きます

仕様

★30°の角度が付いたヘッド形状で、角度のある箇所にも届きます。
特殊な止め具がナットやボルトの脱落を防ぎます。
適合径 64~95mm 全長 305mm
追加説明
カタログ価格

3,860 (税抜)/ 4,246 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/23 18:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA604AH-40
  • 品番

    EA604AH-40

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top