品番 : EA604AZ-12
品名 : [EA604AZ-11用] 替ドレンプラグ&ガスケット(5個)
仕様
| EA604AZ-11用替ドレンプラグ | |||
| 入数 | 5個 | ||
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/01 09:31現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0312ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA604AZ-11 : 1/2"&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用) |
ウェブカタログ画像
拡大
