品番 : EA604AZ-51
品名 : 206mm 尿素水配管コネクターツール
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AE941 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 206㎜ | 先端長 | 80㎜ |
| 全幅 | 47㎜ | 重量 | 195g |
| 中型・大型バス、トラックに使用されている、尿素水配管コネクタ(クイックコネクタ 7.89mm、9.49mm)のロックを解除し、取外しを行う専用工具。 | |||
| コネクタのロックを解除する際に必要以上にロックを押しすぎる事を防止。 コネクタの破損を防ぎつつ、作業を行うことが出来ます。 |
|||
| クロー形状を最適にしている為、コネクタ同士が近接していてもロック部にアプローチ可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,540 円(税抜)/ 8,294 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0309ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA604AZ-52 : 交換用クロー |
