詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604BD

品名 : 79mm ドア開放ストッパー(2個)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ATP32
適用カーテシスイッチサイズ 幅:21.5~28.5mm
高さ:10mm以上(スイッチOFF時)
全長 79㎜
幅 40㎜ 厚み 19mm
重量 25g×2個 入数 2個
自動車のドア解放時、カーテシスイッチを押さえることによりルームランプを消灯し、ドア開放警告音を止めます。
レバーを握るだけで取付、取り外しができます。
スイッチのゴムを傷めません。
追加説明
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 06:21現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 0340ページ
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • D:40㎜   L:79㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top