詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604BF-3

品名 : 660mm ベルトフックツール

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AE108
全長 660mm 先端幅 12mm
軸幅 6㎜ グリップ幅 34㎜
軸長 540㎜ 重量 200g
エンジンのVベルトやファンベルト等の交換、配線・配管の引き上げやガイドに
全長660mmと長いので、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
先端は新品のベルトを傷付けにくい丸幅になっています。
国産・輸入車の乗用車用VベルトやVリブドベルト(7山以上)に適用。
幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0306ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top