詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604CA

品名 : 3本組 クリップツールセット(アングル)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ATP03A
<セット内容> 3本組 アングル小 全長:235mm
口幅:6mm
アングル中 全長:235mm
口幅:10mm
アングル大 全長:240mm
口幅:13mm
自動車の内張り及びクリップの取外しに
アングル小、アングル中、アングル大の3本セットです。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0339ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top