詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604CA-22

品名 : 123mm/9mm クリップクランプツールスタッビ(アングル/中)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AP209-9A
先端溝幅 9㎜ 全長 123㎜
重量 70g
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されている、ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに
やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応
全長がコンパクトなスタッビタイプで、狭い箇所での作業が可能
ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、やり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。
差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。
ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
追加説明
カタログ価格

1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 18:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0339ページ
ウェブカタログ画像
  • タイヤを外さず作業可能
  • 単位:㎜