品番 : EA604CA-30
品名 : 2本組 クリップツールセット(アングル)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATP2032A |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 2本組 | アングルショート小 | 全長:175mm 口幅:6mm |
| アングルショート中 | 全長:195mm 口幅:10mm |
重量 | 130g |
| 自動車の内張り及びクリップの取外しに | |||
| アングルショート小、アングルショート中の2本セットです。 | |||
| 先端角を大きくしたため、首下の長いクリップも一度で引き上げることができます。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,350 円(税抜)/ 6,985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0339ページ | ||||
