詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604D-1

品名 : 285mm ドアパネルリムーバー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 134
全長 285mm 先端幅 10mm
軸長 175mm 重量 130g
ドアパネル、トリムの取り外しに
追加説明
カタログ価格

3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 06:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0338ページ
ウェブカタログ画像

資料

モデルチェンジ予定画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top