詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604D-14

品名 : 235mm パネルクリッププライヤー

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 46816
全長 235mm 最大開口 30mm
先端サイズ 爪厚さ:1.2~3mm
爪内寸:6.8~11mm
爪外寸:16mm
重量(g) 195
自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 173

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0339ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top