詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604D-40

品名 : 220mm ドアベルトモールリムーバー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AP206
先端幅 22mm 全長 220mm
軸長(L) 100mm ハンドル径 φ34mm
重量 120g
軽自動車・普通車(国産車のみ)に使用されているドアベルトモール(水切りモール)の取り外しに
小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端形状を採用
一部車種には対応外のドアベルトモールがあります。
手にやさしい樹脂グリップ
追加説明
カタログ価格

4,520 (税抜)/ 4,972 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/15 19:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0346ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top