詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604DC-10

品名 : 2本組 クリッププライヤー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ATP2022
<セット内容> 2本組 クリップクランププライヤー 平面用:先端角度35°
深穴用:先端角度80°
全長 196mm 重量 145g(1本あたり)
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されている、ロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの着脱に
平面での使用に適した先端角度35°と、奥まった個所に適した先端角度80°タイプのセット
適用クリップは、二つ溝・四つ溝・全周溝のロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ
(クリップ装着の場合:軸径φ5~φ10)
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0339ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top