詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604DC-11

品名 : クリッププライヤー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 CCP-190
先端角度 25° 全長 190mm
重量 140g
各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着に
クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。
先端部に設けた半径3.5mmのあわせ穴により、クリップの軸部を保持できます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

6,060 円(税抜)/ 6,666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0339ページ
ウェブカタログ画像
  • L:190㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top