詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604DC-20

品名 : 320mm クリッププライヤー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AP207
先端角度 10° 全長(L) 320mm
先端幅(B1) 20mm ハンドル幅(B2) 58mm
厚み(T) 9mm 重量 220g
自動車のリアガーニッシュ用トリムクリッパーの取り外しに
先端の3種類の溝の形状で様々なクリップ形状(A・B・Cタイプ)に対応
クリップの再利用ができるので、コスト削減につながります。
追加説明
カタログ価格

7,780 円(税抜)/ 8,558 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 05:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top