品番 : EA604DC-30
品名 : 2本組 クリッププライヤーセット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATP2022A |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 2本セット | EA604DC-31 | ・20°タイプ ・全長:202mm |
EA604DC-32 | ・80°タイプ ・全長:200mm |
||
三つ溝タイプロックピン引抜きおよび、樹脂製クリップの取外し、装着時の軸部の縮め・挿入に | |||
三つ溝が広いタイプにも狭いタイプにも対応 | |||
クリップに傷をつけにくい先端形状 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/03/29 19:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0351ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA604DC-30 2本組 クリッププライヤーセット |
EA604DC-31 202mm クリッププライヤー(20゚) |
EA604DC-32 200mm クリッププライヤー(80゚) |
拡大