品番 : EA604DC-6
品名 : クリッププライヤーセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATP2012 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・クリップクランププライヤ ・ハンディリムーバー |
クリップクランププライヤ | サイズ:30(W)×190(L)mm 先端角度:25° |
| ハンディリムーバー | 全長:180㎜ | 総重量 | 170g |
| クリッププライヤーとハンディーリムーバーのセット | |||
| 【クリッププライヤー】 各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着に ●クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。 ●先端部分に設けた穴によりクリップの軸部を保持できます。 |
|||
| 【ハンディーリムーバー】 自動車の内張り外し及びクリップ取外しに ●内張り全般の取外しに使用。 ●一方は30°×20°、もう一方は90°のL字形状により、てこ作業が楽に行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 04:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0339ページ | ||||
