詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604DC-61

品名 : 175mm クリッププライヤー(薄型)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 46814
先端幅 20mm 全長 175mm
全高 20mm 全幅 52mm
口開き最大 29mm 刃先全長 39mm
刃先穴 φ2.6mm 材質 カーボンスチール
ハンドル PVCコート 重量 148g
先端硬度(HRC) 52
先端が薄く、狭い隙間に入りやすい。
自動車の内装のクリップや内装パネルの取り外しに
追加説明
カタログ価格

2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 22:17現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0339ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top