詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604DD-2

品名 : クリップリムーバー

仕様

用途 ドアハンドルや手回し式ウィンドウハンドルのC型クリップの脱着に 全長 260mm
厚み 1.4mm 材質 スチール
重量 168g
ドアパネルの内装材を傷つけずに、素早く、簡単に作業が可能
反対側の先端は、取り付け時にクリップをしっかりと保持できる設計になっています。
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 05:15現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0340ページ
ウェブカタログ画像
  • ドアハンドルや手回し式ウィンドウハンドルのC型クリップの脱着に。
  • 反対側の先端は、取り付け時にクリップをしっかりと保持できる設計になっています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top