詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604DH-28

品名 : 500mm/10mm用 クリップリムーバー

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 9136F-500
口幅 10mm 全長 500mm
軸径 φ8mm 軸長 390mm
材質 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
ハンドル:PP+TPE
手の入らない・届かない箇所にあるクリップ外しに最適
スキマに入りやすく、三つ溝クリップにも対応。
耐久性のある金属ブレード仕様
ハンドルをしっかり握れるエラストマー樹脂を使用
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0339ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top