詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604DS-4

品名 : ワイヤーインサートハンドル

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 10355
全長 120mm 重量(g) 91
直径2.5mmのスチールチューブに真鍮製ハンドルを組み合わせたワイヤーインサートプローブ
追加説明
カタログ価格

7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 07:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0340ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top