詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604F-10

品名 : アクセルペダルディプレッサー

仕様

全長 1000mm 重量 560g
使用方法 ①ストッパーレバーを押すと、本体はロッドを上下に移動します。
②調整ノブを回しながらペダルの踏み加減を調整してください。
材質 バー:スチール製
ハンドル部:プラスチック製
先端部 :ゴム製
ナイロンフックをステアリングホイールに掛け、アクセルペダルを本品で押すと回転数を一定に保てます。
調整ねじでペダルの踏み加減の微調整が可能です。
追加説明
カタログ価格

9,510 円(税抜)/ 10,461 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0317ページ
ウェブカタログ画像
  • ナイロンフックをステアリングホイールに掛け、アクセルペダルを本品で押すと回転数を一定に保てます。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top