詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FB-1

品名 : ブレーキパッドスプレッダー

仕様

プレート寸法 101×45mm プレート開口値 10~75mm
重量 255g 材質 ハンドルグリップ:プラスチック、プレート・ネジ部:スチール
ディスクブレーキのパッド取り換えが容易
ディスクブレーキのピストンを押し戻すことで、新しいブレーキパッドをスムーズに取り付けることができます。
追加説明
カタログ価格

3,060 (税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/08 19:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0316ページ
ウェブカタログ画像
  • ディスクブレーキのピストンを押し戻すことで、新しいブレーキパッドをスムーズに取り付けることができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top