詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FC-13

品名 : #3 ブレーキドラムビス用ドライバー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AB-5
先端 (+)#3 全長 270mm
ハンドル長 152mm 重量 260g
ブレーキドラムビス・ドアヒンジボルト等の脱着作業に
太く滑らない握り部で、力をかけやすいT型ハンドル
※電気が流れているものには使用しないで下さい。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0315ページ
ウェブカタログ画像
  • L:270㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top