詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FC-21

品名 : ブレーキパッドゲージセット

ブレーキパッドに押し当ててブレーキキャリパーやホイールを外すことなく、ブレーキパッド残量を正確に測定可能です

仕様

ゲージサイズ 2mm(ストレート・90°)、
3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm
ブレーキパッドの状態 赤(2・3mm):交換時期
黄(4・5・6mm):交換を推奨
緑(8・10・12mm):交換の必要なし
全長 125mm
色表示により、一目でブレーキパッドの状態がわかります。
点検時のライニング厚を一目で特定できます。
素材には耐久性と柔軟性に優れたアセタール樹脂を採用。
追加説明
カタログ価格

5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/09/25 04:14現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0317ページ
ウェブカタログ画像
  • 色表示により、一目でブレーキパッドの状態がわかります。
  • 点検時のライニング厚を一目で特定できます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top