詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FD

品名 : ブレーキスプリングプライヤー

両端を使ってブレーキスプリングの脱着ができます

仕様

全長 320mm 用途 ブレーキスプリングの脱着
材質 鍛造鋼 重量 450g
プライヤーの先端を使って、ブレーキスプリングを引っ張って広げることができます。
ハンドルの両端は、アンカーピンからスプリングを取り外したり、取り付けることができます。
追加説明
カタログ価格

7,330 円(税抜)/ 8,063 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/15 14:10現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0315ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端拡大

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top