詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FE-11

品名 : ブリーダー&レンチキット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ATBX04
〈セット内容〉 ブリーダープラグ用めがねレンチ×2
フルードキャッチタンク
フルード吸入器
ブリーダープラグ用メガネレンチ 二面幅:8、10mm
全長:180、181㎜
フルードキャッチタンク 容量:1L
ホース長:1.1m
フルード吸入器 容量:50ml
総重量 320g
軽自動車から小型トラック(2tクラス)の、ブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業に
大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。
二面幅8mmと10mmのレンチは、ブレーキブリーダープラグの緩め、締め専用工具です。
両端で立ち上がり角度が異なり、タイヤや足回りと干渉せず作業が可能。
口径部の上面にストッパーを設けることで、ブリーダープラグの六角部が浮いている状態でも六角部からレンチが抜けることなく、安定した作業ができます。
口径部はパワーフィット形状採用
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

9,940 円(税抜)/ 10,934 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:38現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0314ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top