詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FE-20

品名 : ブレーキブリーダーキット

360°回転する大型ゲージ付

仕様

ゲージ目盛 0~30inHg(最小:0.5inHg) ホースサイズ φ6×610mm
付属品 本体、タンク、アダプター、ホース
ブレーキフルードの抜き取りに
バキュームポンプでバキュームゲージやイグニションタイミング等の検査等に
追加説明
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 20:24現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0314ページ

代替品

EA604FE-61
  • 品番

    EA604FE-61

  • コメント

    違い:付属品・ゲージ未付属

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top