詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FF

品名 : ディスクブレーキピストンツール

6種類のピストン形状に使用できます

仕様

サイズ 30×30×30mm 重量 96g
パッド交換時、ピストンを回転させながらキャリパー内へ押し戻します。
4輪ディスクブレーキを採用している車両に使用可能。
ツールを押し当てながら回すことで、ピストンをキャリパー内へ収納します。
3/8”のラチェットハンドル、エクステンションと組み合わせて使用してください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0316ページ
ウェブカタログ画像
  • 3/8”のラチェットハンドル、エクステンションと組み合わせて使用してください。
  • 6種類のピストン形状に使用できます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top