品番 : EA604FG-1
品名 : ブレーキスプリングツール
先端の溝でスプリングを固定でき、確実な作業が容易になります
仕様
| 用途 | アンカーピン無しのブレーキリターンスプリングの脱着 | 全長 | 220mm |
|---|---|---|---|
| 先端形状 | φ9.5×25mm(フック部分:2mm) | 重量 | 96g |
| 先端材質 | 鍛造鋼 | ||
| ドラムブレーキのリターンスプリングの脱着に使用する工具。 | |||
| 工具部分の溝にスプリングをはめ、ハンドルを回す事によって工具とスプリングを固定できるため、確実な作業が容易になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0315ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
