品番 : EA604FG-2
品名 : ブレーキスプリングツール
ヘラ状の先端はスプリングを容易にドラムブレーキの引っかけ位置に戻す事ができる形状になっています
仕様
| 用途 | アンカーピン固定タイプのブレーキスプリングの脱着 | 全長 | 225mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鍛造鋼(グリップ部:樹脂製) | 重量 | 168g |
| デュオサーボ型ドラム等のリターンスプリングの脱着に使用する工具です。 | |||
| へら状の先端はスプリングを容易にドラムブレーキの引っかけ位置に戻す事ができる形状になっています。 | |||
| 引っかけにスプリングをセットし、時計回りに回すとスプリングが外れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/15 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0315ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
