品番 : EA604FH
品名 : ブレーキスプリングワッシャーツール
仕様
| 用途 | ブレーキシューのスプリングワッシャーの脱着 | 全長 | 130mm |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 17.8mm、22mm | 重量 | 96g |
| 材質 | 鍛造鋼(グリップ部:樹脂製) | ||
| ドラムブレーキのブレーキシューを固定しているスプリング及びワッシャーの取付け、取外しができます。 | |||
| 大小両方のサイズのワッシャーに対応。 | |||
| ワイドなのぞき窓を設けたことで視認性が向上。 | |||
| テーパ状のカップホルダーがカップを保持するので作業性のアップにつながります。 | |||
| ピンの先端とワッシャーの溝の位置合わせをスムーズに行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/08 12:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0315ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
