詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FJ

品名 : ブレーキアジャストメントツール

両端の角度がそれぞれ異なるのでクリアランス調整が簡単に行えます

仕様

全長 180mm 先端幅 14mm
厚さ 2.6mm 重量 56g
材質 鍛造鋼
ドラムブレーキ用
ドラムブレーキのブレーキ調整(ドラムとシューの間隔の調整)を行う際に使用します。(軽~普通車用)
独特の形状を施しているのでクリアランス調整が簡単に行えます。
2種のR形状のため、多種多様な車種に対応できます。
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0317ページ

代替品

EA604FJ-12
ウェブカタログ画像
  • 両端の角度がそれぞれ異なるのでクリアランス調整が簡単に行えます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top