品番 : EA604FS-5
品名 : ブレーキスプリングツール
フックでスプリングを掴み、チップはスプリングを交換する際の支点となり確実な作業ができます
仕様
| 用途 | GM車のW型シングルスプリングの脱着 | 全長 | 255mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅 | 178mm | 先端フック幅 | 7mm |
| 重量 | 450g | ||
| ツールの先端をスプリングの外側に当て、回転させるだけのシンプルな操作です。 | |||
| スムーズに取り外せて、ブレーキシューやパーキングブレーキケーブルの交換、ブレーキシリンダーの整備に移れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,850 円(税抜)/ 7,535 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 04:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0315ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

