詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FV-10

品名 : ディスクパーキングツール用ハンドル

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ABX101
差込角 3/8”(9.53㎜) 全長 140mm
重量 250g
ディスクパーキングツール(旧EA604FV-11~-13)用 ハンドル
9.5sq.差込角なのでソケット、ヘキサゴンビットソケット等にも使用可能
押し回ししやすい形状のため、特にクロスビットソケットに有効です。
追加説明
カタログ価格

3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0316ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top