詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FV-2

品名 : ディスクブレーキピストンツール

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ABX10
プレート開口値 10~75mm 材質 工具鋼
重量 1kg
ディスクブレーキピストン(シングルピストン・2ピストンタイプ)の押込み作業に
軽動車から小型トラック(2tクラス)までのシングルピストンキャリパー・並列ピストンキャリパー・対向2ピストンキャリパーに適用します。
※駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。
追加説明
カタログ価格

15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 22:16現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0316ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top