品番 : EA604FV-6
品名 : ディスクブレーキピストンツール
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ABX105 |
|---|---|---|---|
| プレート開口値 | 15~65mm | 重量 | 750g |
| ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)の押戻し作業に | |||
| レバーを握るだけでブレーキピストンが簡単に戻せます。 | |||
| ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業ができます。 | |||
| キャリパーからの取り外しも片手で簡単操作。 | |||
| 軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンキャリパーに適応。 | |||
| ※駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0316ページ | ||||
