品番 : EA604FW-50A
品名 : φ12-40mm ベアリングエキストラクターセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
エキストラクターサイズ | 6~10、8~12、12~16、14~19、20~30、28~40mm | ハンマープーラーアダプター | M7/M10 |
---|---|---|---|
●ベアリング内径(mm):φ28-70 ●スライドハンマー(mm):290 ●スライドハンマー質量(kg):0.9 ●重量(kg):8.44 |
|||
大きな持ち手でしっかりと握ることができ、安全に作業できます | |||
内抜きエキストラクターとスライドハンマーのセットです | |||
内抜きエキストラクターには内側に安全ストッパーがついており、過剰な広がりと過負荷を防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
85,800 円(税抜)/ 94,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 16:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|