詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FW-6

品名 : 700mm スライドハンマー

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 47055
用途 ドライブシャフト・ドラムカバー・ハブの抜き取りに
固定したシャフト等の抜き取りに
全長 700mm
ハンマー重量 4.3kg 穴サイズ 15×48mm(4個)
取付ねじサイズ 3/4インチ(ピッチ:2.54mm)
PCD95~140の4穴5穴のハブに適応します。
追加説明
カタログ価格

13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 143

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0318ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top